LOVATO - LOV8LM2TMM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265VCA INT.

LOVATO - LOV8LM2TMM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265VCA INT.

LOVATO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con resistenza integrata - no

  • Con lampada -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975107249

Codice prodotto

LOV8LM2TMM5

Cod. produttore

8LM2TMM5

Produttore

LOV

Trasformatore integrato

no

Con resistenza integrata

no

Con lampada

Con diodo integrato

Portalampada

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz

185...265 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz

185...265 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Lampada

LED

Tipo di connessione al circuito ausiliare

Altri

Colore della lampada

Giallo

Tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric 8LM2TMM5 - PORTALAMPADA LED GIALLO 187 265VCA INT.