LOVATO - LOV8LM2TLM3 PORTALAMPADA LED VERDE 187/265VCA

LOVATO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - BA9s

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 187...265 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 187...265 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975092828

Codice prodotto

LOV8LM2TLM3

Cod. produttore

8LM2TLM3

Produttore

LOV

Portalampada

BA9s

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz

187...265 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz

187...265 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tipo di connessione al circuito ausiliare

Connessione a vite

Colore della lampada

Verde

Tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Elemento portalampada a LED a luce fissa fornito senza base di fissaggio.