Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

LOVATO - LOV8LM2TBL205 PULSANTE MET. LUM. SPORG.GIALLO

LOVATO - LOV8LM2TBL205 PULSANTE MET. LUM. SPORG.GIALLO

LOVATO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 29.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975041741

Codice prodotto

LOV8LM2TBL205

Cod. produttore

8LM2TBL205

Produttore

LOV

Colore del pulsante

Giallo

Numero di elementi di comando

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione

Tondo

Diametro del foro

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento

29.8 mm

Altezza del foro di alloggiamento

20.9 mm

Forma del pulsante

Alto

Illuminabile

Azione di attivazione ad aggancio meccanico

no

Instabile

Con anello frontale

Materiale dell'anello frontale

Metallo

Grado di protezione IP frontale

IP65

Operatore pulsante luminoso ad impulso, sporgente (senza base di fissaggio) • Temperatura di impiego: -25 +60 °C • Ammessa qualsiasi posizione di montaggio • Per la parte in metallo viene impiegata una lega di alluminio e zinco (zama), le parti in plastica sono realizzate in poliammide e policarbonato