LONGI TRADING B.V. - Y22LR4-72HPH-455M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.455WP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della cella - Monocristallino
Numero di celle - 144
Potenza nominale MPP - 455 Wp
Tensione max. del sistema - 1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 41.7 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001076972
Codice prodotto
Y22LR4-72HPH-455M
Cod. produttore
LR4-72HPH-455M
Produttore
Y22
Materiale della cella
Monocristallino
Numero di celle
144
Potenza nominale MPP
455 Wp
Tensione max. del sistema
1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza)
41.7 V
Tensione a circuito aperto (VOC)
49.5 V
Corrente MPP
10.92 A
Corrente di corto circuito
11.66 A
Tolleranza di potenza
0...5 %
Rendimento del modulo
20.9 %
Coefficiente di temperatura Pmpp
-0.35 %/K
Coefficiente di temperatura Uoc
-0.27 %/K
Coefficiente di temperatura Isc
0.048 %/K
Lunghezza
2094 mm
Larghezza
1038 mm
Altezza
35 mm
Peso
23.3 kg
Con telaio
sì
Colore del telaio
Argento
Con cavo di collegamento
sì
Lunghezza del cavo
1400 mm
Numero di diodi di bypass
3
Temperatura di esercizio
-40...85 °C
I moduli fotovoltaici ad alta efficienza di LONGi sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo, dalle alte montagne e dalle praterie alle terre desertiche, dagli stagni d'acqua e dagli orti alle case residenziali, i moduli fotovoltaici ad altissimo valore di LONGi continuano a beneficiare gli interessi dei clienti e le economie locali con i loro vantaggi di “maggiore potenza, minore attenuazione e maggiore affidabilità”.