in esaurimento

LOMBARDO - LOMLB1822N EOS 280 E27

LOMBARDO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680873128

Codice prodotto

LOMLB1822N

Cod. produttore

LB1822N

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP)

IP44

Adatto per montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada ad incandescenza

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

E27

Materiale (del corpo)

Plastica

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Alimentatore incluso

no

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK06

Classe di protezione

II

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Altezza / Profondità

107 mm

Diametro esterno

280 mm

Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato trasparente con satinatura esterna. Diffusore in vetro acidato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Chiusura/apertura diffusore senza utensili. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.