pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLL1202 LED INVERTER LOW VOLTAGE 3H REST MODE - LL1202

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENLL1202 LED INVERTER LOW VOLTAGE 3H REST MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 4 W

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8021046042191

Codice prodotto

LENLL1202

Cod. produttore

LL1202

Produttore

LEN

Potenza:

4 W

Tipo lampada:

LED

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Tensione nominale:

220...240 V

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED inverter low voltage. 4W. 3h, rest mode.