LINEA LIGHT SRL - LIA576RU881 MET WALLY PLAF.RUGGINE V.SABB.2 E27

LINEA LIGHT SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806022428

Codice prodotto

LIA576RU881

Cod. produttore

576RU881

Produttore

LIA

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

2

Portalampada

E27

Materiale (del corpo)

Altri

Colore del corpo

Altri

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Larghezza

250 mm

Altezza / Profondità

90 mm

Lunghezza

330 mm

L’incontro tra materiali diversi e la forza espressiva che ne deriva creano una lampada da soffitto o parete che arreda con personalità. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido; corpo in metallo verniciato ruggine; diffusore in vetro sabbiato serigrafato bianco.