Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

LINEA LIGHT SRL - LIA1135 CURV APPL.BIANCO RAL R7S 80W

LINEA LIGHT SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - R7s

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913149537

Codice prodotto

LIA1135

Cod. produttore

1135

Produttore

LIA

Lampada

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

R7s

Materiale (del corpo)

Altri

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta / indiretta

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Larghezza

270 mm

Altezza / Profondità

60 mm

Lunghezza

90 mm

Un’applique con un corpo curvato ed una doppia emissione luminosa diffusa che arreda la parete con un tocco di calore. Materiali: corpo in metallo verniciato bianco; diffusore in vetro sabbiato bianco.