Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85043W50 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W CROMO

LINEA LIGHT SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806215493

Codice prodotto

ILD85043W50

Cod. produttore

85043W50

Produttore

LIA

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Colore del corpo

Cromo

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

no

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP44

Classe di protezione

III

Adatto per lampade di potenza

1...1 W

Diametro esterno

40 mm

Altezza/profondità di installazione

25 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione