LINCE ITALIA SPA - LIN373 - LE PZ SIRENA PIEZOELETTRICA

LINCE ITALIA SPA - LIN373 - LE PZ SIRENA PIEZOELETTRICA

LINCE ITALIA SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume - 105 dB

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021232403

Codice prodotto

LIN373

Cod. produttore

373

Produttore

LIN

Colore del corpo

Bianco

Materiale (del corpo)

Plastica

Volume

105 dB

Tensione nominale

12 V

Tipo di corrente

DC

Corrente assorbita

0.35 A

Metodo di montaggio

Incasso a parete

#NOME?