pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31AQD150Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 150X100 Z - 31AQD150Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AQD150Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 150X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Raggio interno - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561250642

Codice prodotto

LEG31AQD150Z

Cod. produttore

31AQD150Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

45°

Raggio interno:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva in discesa a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND