pagina iniziale

LEGRAND - LEG03M15040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=170MM Z - 03M15040Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG03M15040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=170MM Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 170 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 120 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...150 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561554382

Codice prodotto

LEG03M15040Z

Cod. produttore

03M15040Z

Produttore

BTI

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

120 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

150...150 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 170 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND