pagina iniziale
nuovo

LEGRAND - LEGCP340002 Rilevatore MW 1-10V mini - CP340002

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP340002 Rilevatore MW 1-10V mini

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774622765

Codice prodotto

LEGCP340002

Cod. produttore

CP340002

Produttore

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS5 piatti mini.Dimmer analogico 1-10 V 10 A - IP 40Sensori MW mini con modulo di gestione per montaggio da incasso a soffitto.Rilevamento 360°, portata ø 8 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,4 mForniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2