pagina iniziale
nuovo

LEGRAND - LEGCP330045 Rilevatore MW ON/OFF VFC testa regolab - CP330045

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP330045 Rilevatore MW ON/OFF VFC testa regolab

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774622758

Codice prodotto

LEGCP330045

Cod. produttore

CP330045

Produttore

BTI

Sensore MW (Microonde), tipo MWS3A piatti.ON/OFF 3 A 1 contatto NA/NC - IP 40Ideali per il rilevamento stretto e a lungo raggio (corridoi).Sensori piatti per montaggio da incasso a soffitto, con testa orientabile, ad esempio per corridoi Portata fino a 23 mAltezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m.Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2