LEGRAND - LEG31X9AS14Z P31-RIDUTTORE SINISTRO 150MM H=25MM Z

LEGRAND - LEG31X9AS14Z P31-RIDUTTORE SINISTRO 150MM H=25MM Z

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 25 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561328907

Codice prodotto

LEG31X9AS14Z

Cod. produttore

31X9AS14Z

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi

25 mm

Larghezza lato piccolo

150 mm

Tipo di costruzione

Riduzione sinistra

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato Sendzimir

Riduttore sinistro Larghezza 150 mm Altezza 25 mm Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir