LEGRAND - LEG31X99B85Z P31-PIASTRA ALLINEAMENTO PESANTE L=600 Z

LEGRAND - LEG31X99B85Z P31-PIASTRA ALLINEAMENTO PESANTE L=600 Z

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto per connessione basi

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561271869

Codice prodotto

LEG31X99B85Z

Cod. produttore

31X99B85Z

Produttore

BTI

Modello

Giunto per connessione basi

Giunto snodato orizzontale

no

Giunto snodato verticale

no

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato Sendzimir

Tipo di connessione

Con viti

Adatto per canale / passerella portacavi

Adatto per sistemi portacavo di larghezza

600...600 mm

Piastra di allineamento per base forata. Per canali larghezza 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir