LEGRAND - LEG31K3C400C P31-BASE CHIUSA IMBUTITA L=3M 400X75 Z/C

LEGRAND - LEG31K3C400C P31-BASE CHIUSA IMBUTITA L=3M 400X75 Z/C

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561296343

Codice prodotto

LEG31K3C400C

Cod. produttore

31K3C400C

Produttore

BTI

Altezza

75 mm

Larghezza

400 mm

Lunghezza

3000 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Spessore del materiale

1.2 mm

Sezione utile

30000 mm²

Foratura laterale

no

Fori di montaggio sul fondo

no

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione