LEGRAND - LEG31F3D100C P31-BASE FORATA 3M 100X100 Z/C

LEGRAND - LEG31F3D100C P31-BASE FORATA 3M 100X100 Z/C

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 6 M

EAN

8009561249103

Codice prodotto

LEG31F3D100C

Cod. produttore

31F3D100C

Produttore

BTI

Altezza

100 mm

Larghezza

100 mm

Lunghezza

3000 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Spessore del materiale

0.7 mm

Sezione utile

10000 mm²

Foratura laterale

Fori di montaggio sul fondo

Base rettilinea forata liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione