LEGRAND - LEG31AZD100C P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 100X100

LEGRAND - LEG31AZD100C P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 100X100

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561253933

Codice prodotto

LEG31AZD100C

Cod. produttore

31AZD100C

Produttore

BTI

Cambio di direzione

In discesa

Angolo / Raggio (valore)

90°

Altezza del canale portacavi

100 mm

Larghezza del canale portacavi

100 mm

Materiale

Acciaio

Raggio interno di curvatura

100 mm

Foratura laterale

no

Fori di montaggio sul fondo

no

Superficie

Zincato a caldo

Curva destra in discesa a 90° con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.