LEGRAND - LEG31AVC600Z P31-DERIVAZIONE LATERALE A T 600X75Z

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 600 mm

  • Raggio interno di curvatura - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561273603

Codice prodotto

LEG31AVC600Z

Cod. produttore

31AVC600Z

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi

75 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi)

600 mm

Raggio interno di curvatura

150 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato Sendzimir

Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.