LEGRAND - LEG31AVC100C P31-DERIVAZIONE LATERALE A T 100X75Z/C

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561273283

Codice prodotto

LEG31AVC100C

Cod. produttore

31AVC100C

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi

75 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi)

100 mm

Raggio interno di curvatura

100 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.