LEGRAND - LEG31ATB400C P31-INCROCIO PIANO 400X50 Z/C

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno di curvatura - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561230125

Codice prodotto

LEG31ATB400C

Cod. produttore

31ATB400C

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi

50 mm

Larghezza del canale portacavi

400 mm

Raggio interno di curvatura

150 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.