LEGRAND - LEG31ASD600Z P31-DERIVAZIONE PIANA T 600X100 Z

LEGRAND - LEG31ASD600Z P31-DERIVAZIONE PIANA T 600X100 Z

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Raggio interno di curvatura - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561343979

Codice prodotto

LEG31ASD600Z

Cod. produttore

31ASD600Z

Produttore

BTI

Tipo di costruzione

Derivazione a T orizzontale

Altezza del canale portacavi

100 mm

Larghezza del canale portacavi

600 mm

Raggio interno di curvatura

150 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato Sendzimir

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.