LEGRAND - LEG31AHCC39C P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/100 H75 Z/

LEGRAND - LEG31AHCC39C P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/100 H75 Z/

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561232822

Codice prodotto

LEG31AHCC39C

Cod. produttore

31AHCC39C

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi

75 mm

Larghezza lato grande

200 mm

Larghezza lato piccolo

100 mm

Tipo di costruzione

Riduzione simmetrica

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.