LEGRAND - LEG31ADC500C P31-DERIV. T SALITA VAR. PIANO 500X75 Z/

LEGRAND - LEG31ADC500C P31-DERIV. T SALITA VAR. PIANO 500X75 Z/

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 500 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 500 mm

  • Altezza della parete laterale - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561229884

Codice prodotto

LEG31ADC500C

Cod. produttore

31ADC500C

Produttore

BTI

Larghezza del canale in direzione orizzontale

500 mm

Larghezza del canale in direzione verticale

500 mm

Altezza della parete laterale

75 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Derivazione verticale a T in salita con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.