LEGRAND - LEG048660 WKT36M-BLIZZARDP PANNELLO MAGRINI T3X6

LEGRAND - LEG048660 WKT36M-BLIZZARDP PANNELLO MAGRINI T3X6

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con piastra di montaggio -

  • Con guida DIN - no

  • Con copertura -

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070998061

Codice prodotto

LEG048660

Cod. produttore

048660

Produttore

BTI

Con piastra di montaggio

Con guida DIN

no

Con copertura

Altezza

200 mm

Larghezza

600 mm

Pannello 600 x 200 mm per 1 interruttori Schneider taglia 3. Interruttori in esecuzione fissa orizzontale interruttori con o senza differenziali. Pannello preforato in lamiera 12/10um coppie di cerniere premontate piastra in lamiera prezincata 15-20/10um.