LEGRAND - LEG048634 WKT16B-BLIZZARDP PANNELLO BTICINO TAGLIA - 048634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con piastra di montaggio - sì
Con guida DIN - no
Con copertura - sì
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
EAN
3414972370981
Codice prodotto
LEG048634
Cod. produttore
048634
Produttore
BTI
Con piastra di montaggio:
sì
Con guida DIN:
no
Con copertura:
sì
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Pannello 600 x 200 mm per 1 interruttori Bticino M125. Interruttori in esecuzione fissa orizzontale interruttori con o senza differenziali. Pannello preforato in lamiera 12/10um coppie di cerniere premontate piastra in lamiera prezincata 15-20/10um.


