LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64701ESRN RJH-TS 230W 230V R7S FS1 RDIUM - H64701ESRN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 230 W
Massima tensione di lavoro - 230...230 V
Flusso luminoso - 5000 lm
Attacco lampada - R7s
Forma della lampada - Tubo con basamento su due lati
Confezione
20 PZ
EAN
4008597157974
Codice prodotto
RDMH64701ESRN
Cod. produttore
H64701ESRN
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
230 W
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Flusso luminoso:
5000 lm
Attacco lampada:
R7s
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Vetro a tortiglione:
no
Diametro:
12 mm
Lunghezza totale:
114.2 mm
Protezione UV:
sì
Tipologia:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
2000 h