in esaurimento
LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITS2000DSRA HRI-TS 2000W/D/S K12S FS1          RDIUM

LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITS2000DSRA HRI-TS 2000W/D/S K12S FS1 RDIUM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1950 W

  • Flusso luminoso - 200000 lm

  • Base - Cavo

  • Protezione UV - no

  • Indice di resa cromatica - 90-100

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597186158

Codice prodotto

RDMHQITS2000DSRA

Cod. produttore

HQITS2000DSRA

Produttore

LDV

Potenza della lampada

1950 W

Flusso luminoso

200000 lm

Base

Cavo

Protezione UV

no

Indice di resa cromatica

90-100

Temperatura del colore

5900 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Efficienza luminosa

103 lm/W

Forma della lampada

Tubolare, attacco doppio

Materiale del bruciatore

Quarzo

Diametro

36 mm

Lunghezza complessiva

187 mm

Accenditore esterno richiesto

Alimentatore esterno richiesto

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione

Lampada abbronzante

no

Modello

Chiaro

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui HRI-TS 2000W D S K12S FS1 RADIUM…. Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore di qualità e semplice da installare.