Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS9840RA RX-S 9W/840 G23 FS1                RDIUM

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS9840RA RX-S 9W/840 G23 FS1 RDIUM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Base - G23 (2-pin)

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597457227

Codice prodotto

RDMDS9840RA

Cod. produttore

DS9840RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada

9 W

Flusso luminoso

600 lm

Base

G23 (2-pin)

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

4000 K

Diametro

27 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce

840

Lunghezza complessiva

167 mm

Starter integrato

Colore

Bianco

Numero di tubi

1

Adatto per alimentatore elettronico

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11.05 kWh

Durata media nominale

8000 h

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux, RX-S. Con starter e condensatore antidisturbo integrati. PL-S 9W/840 G23 4000K 600lm CRI 80-89. 27x167mm.