LEDVANCE - LDVPP168083036G6 LPPAR168036 6,9W/830 230V GU10 FS1 OSRAM - PP168083036G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 51...51 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
4058075815667
Codice prodotto
LDVPP168083036G6
Cod. produttore
PP168083036G6
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
51...51 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
575...575 lm
Efficienza luminosa della lampada:
83 lm/W
Intensità luminosa:
900 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
51 mm
Lunghezza:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no