



LEDVANCE - LDVTRSENRAIL15007X TRUSYS ENERGY RAIL 1500 7X2,5 LEDV

Cod. prodotto LDVTRSENRAIL15007X
Cod. produttore TRSENRAIL15007X
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di conduttori di cablaggio - 5
Posizionamento libero della reglette - sì
Con cablaggio - sì
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Confezione
2 PZ
EAN
4058075103450
Codice prodotto
LDVTRSENRAIL15007X
Cod. produttore
TRSENRAIL15007X
Produttore
LDV
Modello
Altri
Numero di conduttori di cablaggio
5
Posizionamento libero della reglette
sì
Con cablaggio
sì
Adatto per canale / passerella portacavi
no
Con portacavi
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto
sì
Con giunto elettromeccanico integrato
no
Materiale
Alluminio
Colore
Argento
Lunghezza
1535 mm
Larghezza
67 mm
Altezza
44 mm
Classe di protezione
I
Grado di protezione (IP)
IP20
Binario elettrificato a 7 poli per DALI. Caratteristiche prodotto: Cablato con 7 cavi principali. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Superficie anodizzata. Alloggiamento rigido fatto di alluminio. Vantaggi prodotto: Semplice installazione. Alta flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm). Design di qualità. Design leggero. Aree applicative: Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.