



LEDVANCE - LDVST8A58865G2 LEDTUBE T8 EM ADV 1500 20,6W 865 OSRAM

Cod. prodotto LDVST8A58865G2
Cod. produttore ST8A58865G2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Flusso luminoso - 3100...3100 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Classe di efficienza energetica - D
Confezione
10 PZ
EAN
4058075611894
Codice prodotto
LDVST8A58865G2
Cod. produttore
ST8A58865G2
Produttore
LDV
Base
G13
Forma della lampada
Tubolare, attacco doppio
Flusso luminoso
3100...3100 lm
Temperatura di colore
6500...6500 K
Classe di efficienza energetica
D
Potenza della lampada
20.6...20.6 W
Dimmerabile
no
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
92...92 mA
Fattore di potenza
0.9
Tipo di tensione
AC
Efficienza luminosa
150 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco freddo > 5300 K
Colore
Bianco
Angolo del fascio luminoso
190...190 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM5
Diametro
26.7 mm
Lunghezza
1513 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Denominazione lampada
T8
Numero min. di cicli di commutazione
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
21 kWh
Durata media nominale
50000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no