pagina iniziale

LEDVANCE - LDVQTITE2X1842DI QTI-T/E 2X18-42/220-240 DIM UNV1 OSRAM - QTITE2X1842DI

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Modello multiwatt -

  • Dimmerabile 0-10 V - no

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Dimmerabile DALI -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008321060846

Codice prodotto

LDVQTITE2X1842DI

Cod. produttore

QTITE2X1842DI

Produttore

LDV

Modello:

Elettronico

Modello multiwatt:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Per lampada tipo HI:

no

Per lampada di tipo HM:

no

Per lampada di tipo HS:

no

Per lampada di tipo LS:

no

Per lampada tipo T7:

no

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

no

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

no

Per lampada di tipo T38:

no

Per lampada tipo T-R:

no

Per lampada di tipo T-U:

no

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):

no

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

no

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

no

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

Per lampada di tipo TC-Qel:

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

no

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

Adatto per lampada di potenza (2 lampade):

18...42 W

Adatto per numero di lampade:

2...2

Adatto per lampade di potenza:

90...90 W

Tensione nominale:

220...240 V

Contenitore:

Contenitore in metallo

Con serracavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

123 mm

Larghezza:

79 mm

Altezza:

33 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore elettronico dimmerabile 1…10 V per CFL (ECG). Caratteristiche prodotto: Controllo tramite interfaccia 1…10 V. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Percentuale di regolazione: 3... 100% del flusso luminoso. Accensione lampada: entro 0,6 sec. Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a Tc). Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Indice di efficienza energetica EEI: A1 BAT. Protezione contro la sovratemperatura: gestione termica a temperature tc elevate. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Soppressione RI: a norma EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi prodotto: Stesso flusso luminoso sia in corrente continua che in corrente alternata. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Regolazione di lampade ad amalgama senza sfarfallio o riduzione della durata. Altissima efficienza grazie alla tecnologia cut-off. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Gli alimentatori elettronici soddisfanolo standard MINERGIE grazie al consumo in standby molto ridotto. Caratteristiche di alimentazione d'emergenza configurabili. Controllo tramite interfaccia 1…10 V. Aree applicative: Adatto per l'impiego in impianti di illuminazione d'emergenza a norma EN 50172/DIN VDE 0108-100. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.