LEDVANCE - LDVPROCB40927CE1G2 LEDPPCLB40D 4W/927 230V FIL E14 FS1OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Oliva

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - E

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 26.431 kg CO2

EAN

4058075591776

Codice prodotto

LDVPROCB40927CE1G2

Cod. produttore

PROCB40927CE1G2

Produttore

LDV

Base

E14

Forma della lampada

Oliva

Flusso luminoso

470...470 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

E

Potenza della lampada

4...4 W

Dimmerabile

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

25...25 mA

Fattore di potenza

0.7

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

117 lm/W

Indice di resa cromatica

90-100

Lampada a filamento

Tipo di vetro / copertura

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Altri

Angolo del fascio luminoso

300...300 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

35 mm

Lunghezza

100 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.12

Denominazione lampada

B10,5

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Lampade LED con forma classica a candela. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 95. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Consumo di energia estremamente basso. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.