LEDVANCE - LDVPRGL60827CG2 LEDPG12560 6,5W/827 230V FIL E27FS1OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Forma della lampada - A sfera

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - E

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 43.456 kg CO2

EAN

4058075591431

Codice prodotto

LDVPRGL60827CG2

Cod. produttore

PRGL60827CG2

Produttore

LDV

Base

E27

Forma della lampada

A sfera

Flusso luminoso

806...806 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

E

Potenza della lampada

6.5...6.5 W

Dimmerabile

no

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

38...38 mA

Fattore di potenza

0.5

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

124 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

Tipo di vetro / copertura

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Altri

Angolo del fascio luminoso

300...300 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

124 mm

Lunghezza

168 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Lampade LED, forma classica a globo. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Non dimmerabile. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resadel colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.