in esaurimento

LEDVANCE - LDVPRCB60827SE1G2 LEDPCLB60 5,5W/827 230VGLFR E14 FS1OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Oliva

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - D

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 36.035 kg CO2

EAN

4058075591042

Codice prodotto

LDVPRCB60827SE1G2

Cod. produttore

PRCB60827SE1G2

Produttore

LDV

Base

E14

Forma della lampada

Oliva

Flusso luminoso

806...806 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

D

Potenza della lampada

5.5...5.5 W

Dimmerabile

no

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

33...33 mA

Fattore di potenza

0.5

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

146 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

Tipo di vetro / copertura

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Bianco

Colore del corpo

Bianco

Angolo del fascio luminoso

300...300 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

35 mm

Lunghezza

100 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.09

Denominazione lampada

B10,5

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Lampade LED con forma classica a candela. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Non dimmerabile. Attacco: E14. Durata: fino a 15.000 ore. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.