in esaurimento

LEDVANCE - LDVPRACP40827CE1G2 LEDPCLP40D 4,8W/827 230V FIL E14FS1OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Goccia

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - F

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 31.42 kg CO2

EAN

4058075591196

Codice prodotto

LDVPRACP40827CE1G2

Cod. produttore

PRACP40827CE1G2

Produttore

LDV

Base

E14

Forma della lampada

Goccia

Flusso luminoso

470...470 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

F

Potenza della lampada

4.8...4.8 W

Dimmerabile

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

26...26 mA

Fattore di potenza

0.7

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

97 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

Tipo di vetro / copertura

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Altri

Angolo del fascio luminoso

320...320 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

45 mm

Lunghezza

78 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.12

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Dimmerabile. Durata: fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Lampada in vetro. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Design, dimensioni e flusso luminoso paragonabili a quelli della lampada a incadescenza. Consumo di energia estremamente basso. Resistente alle vibrazioni. Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.