LEDVANCE - LDVPRACA40827CG2 LEDPCLA40D 4,8W/827 230V FIL E27FS1OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Forma della lampada - Goccia

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - F

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 31.631 kg CO2

EAN

4058075591158

Codice prodotto

LDVPRACA40827CG2

Cod. produttore

PRACA40827CG2

Produttore

LDV

Base

E27

Forma della lampada

Goccia

Flusso luminoso

470...470 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

F

Potenza della lampada

4.8...4.8 W

Dimmerabile

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

26...26 mA

Fattore di potenza

0.7

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

97 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

Tipo di vetro / copertura

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Altri

Angolo del fascio luminoso

320...320 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

60 mm

Lunghezza

105 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.12

Denominazione lampada

Tipo A

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Dimmerabile. Attacco: E27, B22d. Durata: fino a 15.000 ore. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Consumo di energia estremamente basso. Resistente alle vibrazioni. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.