LEDVANCE - LDVPP1680827120G2 LPPAR1680120 6,9W/827 230V GU10 FS1OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Forma della lampada - Riflettore

  • Flusso luminoso - 620...620 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - F

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 45.366 kg CO2

EAN

4058075608788

Codice prodotto

LDVPP1680827120G2

Cod. produttore

PP1680827120G2

Produttore

LDV

Base

GU10

Forma della lampada

Riflettore

Flusso luminoso

620...620 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

F

Potenza della lampada

6.9...6.9 W

Dimmerabile

no

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

40...40 mA

Fattore di potenza

0.7

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

89 lm/W

Intensità luminosa

180 cd

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

no

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Altri

Angolo del fascio luminoso

120...120 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

50 mm

Lunghezza

52 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.14

Denominazione lampada

PAR16

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG1

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzioneridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.