LEDVANCE - LDVPO1117593040G2 LPAR111 7540 11,7W/930 12V G53 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Forma della lampada - Riflettore
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Classe di efficienza energetica - G
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 77.683 kg CO2
EAN
4058075608542
Codice prodotto
LDVPO1117593040G2
Cod. produttore
PO1117593040G2
Produttore
LDV
Base
G53
Forma della lampada
Riflettore
Flusso luminoso
800...800 lm
Temperatura di colore
3000...3000 K
Classe di efficienza energetica
G
Potenza della lampada
11.7...11.7 W
Dimmerabile
sì
Tensione nominale
12...12 V
Corrente nominale
1...1 mA
Fattore di potenza
0.5
Tipo di tensione
AC
Efficienza luminosa
68 lm/W
Intensità luminosa
1600 cd
Indice di resa cromatica
90-100
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Colore
Altri
Colore del corpo
Grigio
Angolo del fascio luminoso
40...40 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM4
Diametro
111 mm
Lunghezza
55 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.2
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
12 kWh
Durata media nominale
40000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Lampade LED a bassa tensione con riflettore AR111 e attacco a pin retrofit. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 4 SDCM. Dimmerabile. Attacco: G53. Eccellente resa cromatica (Ra: 97). Durata: fino a 40.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.