LEDVANCE - LDVPHQL5400827G2 HQLLED5400 41W/827 230V GL E40 FS1 OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Forma della lampada - Altri

  • Flusso luminoso - 5400...5400 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - E

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 273.49 kg CO2

EAN

4058075612518

Codice prodotto

LDVPHQL5400827G2

Cod. produttore

PHQL5400827G2

Produttore

LDV

Base

E40

Forma della lampada

Altri

Flusso luminoso

5400...5400 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

E

Potenza della lampada

41...41 W

Dimmerabile

no

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

190...190 mA

Fattore di potenza

0.9

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

131 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

no

Tipo di vetro / copertura

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Bianco

Colore del corpo

Grigio

Angolo del fascio luminoso

360...360 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

80 mm

Lunghezza

204 mm

Grado di protezione (IP)

IP65

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

41 kWh

Durata media nominale

50000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Sostituzione LED per lampade HID per applicazioni da esterno. Caratteristiche prodotto: Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V. Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Alta protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N). Vantaggi prodotto: Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL). Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Strade. Illuminazione di grandi superfici. Zone pedonali. Parchi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.