in esaurimento

LEDVANCE - LDVPCA100827SG2 LEDPCLA100 13W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Forma della lampada - Goccia

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - F

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 85.003 kg CO2

EAN

4058075593145

Codice prodotto

LDVPCA100827SG2

Cod. produttore

PCA100827SG2

Produttore

LDV

Base

E27

Forma della lampada

Goccia

Flusso luminoso

1521...1521 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

F

Potenza della lampada

13...13 W

Dimmerabile

no

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

100...100 mA

Fattore di potenza

0.5

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

117 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

no

Tipo di vetro / copertura

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Bianco

Colore del corpo

Bianco

Angolo del fascio luminoso

200...200 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

60 mm

Lunghezza

118 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.13

Denominazione lampada

Tipo A

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

LED lamps, classic bulb shape. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Non dimmerabile. Durata: fino a 15.000 ore. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Basso consumo di energia. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.