LEDVANCE - LDVPAP165092736G2 LPPAR16D5036 4,5W/927 230V GU10 FS1OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Forma della lampada - Riflettore
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Classe di efficienza energetica - F
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 29.699 kg CO2
EAN
4058075608344
Codice prodotto
LDVPAP165092736G2
Cod. produttore
PAP165092736G2
Produttore
LDV
Base
GU10
Forma della lampada
Riflettore
Flusso luminoso
350...350 lm
Temperatura di colore
2700...2700 K
Classe di efficienza energetica
F
Potenza della lampada
4.5...4.5 W
Dimmerabile
sì
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
27...27 mA
Fattore di potenza
0.7
Tipo di tensione
AC
Efficienza luminosa
77 lm/W
Intensità luminosa
690 cd
Indice di resa cromatica
90-100
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Colore
Altri
Angolo del fascio luminoso
36...36 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM5
Diametro
51 mm
Lunghezza
54 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.14
Denominazione lampada
PAR16
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
5 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Dimmerabile. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.