LEDVANCE - LDVPAM165092736G2 LPMR16D5036 8W/927 12V GU5.3 FS1 OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Forma della lampada - Riflettore

  • Flusso luminoso - 621...621 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - G

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075609310

Codice prodotto

LDVPAM165092736G2

Cod. produttore

PAM165092736G2

Produttore

LDV

Base

GU5,3

Forma della lampada

Riflettore

Flusso luminoso

621...621 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

G

Potenza della lampada

8...8 W

Dimmerabile

Tensione nominale

12...12 V

Corrente nominale

720...720 mA

Fattore di potenza

0.9

Tipo di tensione

AC / DC

Efficienza luminosa

77 lm/W

Intensità luminosa

1000 cd

Indice di resa cromatica

90-100

Lampada a filamento

no

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Altri

Angolo del fascio luminoso

36...36 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM5

Diametro

51 mm

Lunghezza

46 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Indice di efficienza energetica (IEE)

0.18

Denominazione lampada

MR16

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

Durata media nominale

25000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG1

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Dimmerabile. Attacco: GU5.3. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Durata: fino a 25.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.