LEDVANCE - LDVPACA60827SG2 LEDPCLA60D 8,8W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Forma della lampada - Goccia
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Classe di efficienza energetica - F
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 57.653 kg CO2
EAN
4058075594197
Codice prodotto
LDVPACA60827SG2
Cod. produttore
PACA60827SG2
Produttore
LDV
Base
E27
Forma della lampada
Goccia
Flusso luminoso
806...806 lm
Temperatura di colore
2700...2700 K
Classe di efficienza energetica
F
Potenza della lampada
8.8...8.8 W
Dimmerabile
sì
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
45...45 mA
Fattore di potenza
0.7
Tipo di tensione
AC
Efficienza luminosa
91 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Colore
Bianco
Colore del corpo
Bianco
Angolo del fascio luminoso
220...220 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
60 mm
Lunghezza
105 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.14
Denominazione lampada
Tipo A
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
9 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Lunga durata: fino a 25.000 h. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Basso consumo di energia. Consistenza cromatica elevata grazie allo stretto contenitore. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.