LEDVANCE - LDVLSVAL14008655P LS VAL-1400/865/5/IP65 FS1 LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Striscia
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Flusso luminoso al metro - 1370 lm
Tensione della lampada - 24...24 V
Colore della luce - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
4058075296817
Codice prodotto
LDVLSVAL14008655P
Cod. produttore
LSVAL14008655P
Produttore
LDV
Modello
Striscia
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / incasso
Flusso luminoso al metro
1370 lm
Tensione della lampada
24...24 V
Colore della luce
Bianco
Lampada
LED non sostituibile
Numero di lampade per metro
70
Numero di corpi luminosi per piede
21
Potenza della lampada al metro
12 W
Tipo di tensione
DC
Ampiezza del fascio luminoso
105 °
Alimentazione
Non richiesto
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata
A++, A+, A (LED)
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile fornita
A
Massima classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installabile
A
Minima classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installabile
A
Durata utile L70/B50 a 25 °C
20000 h
Grado di protezione (IP)
IP65
Tipo di protezione (NEMA)
4
Classe di protezione
I
Max prestazioni del sistema
61 W
Temperatura di colore
6500...6500 K
Indice di resa cromatica
80-89
Multi-lumen
Continuo
Larghezza
10 mm
Altezza / Profondità
4.1 mm
Lunghezza
5000 mm
Raggio di curvatura minimo
30 mm
Lunghezza dei singoli segmenti
100 mm
Con terminale
sì
Con set di connessione
no
Con copertura di protezione
sì
Autoadesivo
sì
Tipo di cablaggio
Con cablaggio passante
Numero di poli
2
Sezione del conduttore
0.5 mm²
Collegamento
Morsetto a innesto rapido
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Strisce LED con protezione IP65 e 1400 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 65°C. Flusso luminoso: 1.400 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Disponibile con colori chiari: bianco caldo, bianco, luce giorno. Grado di protezione: IP65. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Soggiorni di case private. Apparecchiatura / Accessori: I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente