LEDVANCE - LDVLED607057BOX1 LEDINES 50CM 4,9W/827230VDIMS14DFS1OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - S14d

  • Forma della lampada - Lineare

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - F

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 33.486 kg CO2

EAN

4058075607057

Codice prodotto

LDVLED607057BOX1

Cod. produttore

LED607057BOX1

Produttore

LDV

Base

S14d

Forma della lampada

Lineare

Flusso luminoso

470...470 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

F

Potenza della lampada

4.9...4.9 W

Dimmerabile

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

29...29 mA

Fattore di potenza

0.75

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

95 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

no

Tipo di vetro / copertura

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Bianco

Angolo del fascio luminoso

200...200 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

29 mm

Lunghezza

500 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

Durata media nominale

25000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Lampade LED tubolari dimmerabili. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Per un'illuminazione uniforme. Lampade prive di mercurio. Bulbo in vetro. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 25.000 ore. Basso consumo di energia. Buona resa dei colori. Aree applicative: Ideale per l'illuminazione di specchi. Hotel, ristoranti. Applicazioni domestiche. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.