LEDVANCE - LDVLED606968EBX1 LEDTSLIM60 7W/827 230V B15D FS1 OSRAM

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - B15d

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Classe di efficienza energetica - E

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 45.824 kg CO2

EAN

4058075606968

Codice prodotto

LDVLED606968EBX1

Cod. produttore

LED606968EBX1

Produttore

LDV

Base

B15d

Forma della lampada

Tubolare, attacco singolo

Flusso luminoso

806...806 lm

Temperatura di colore

2700...2700 K

Classe di efficienza energetica

E

Potenza della lampada

7...7 W

Dimmerabile

no

Tensione nominale

220...220 V

Corrente nominale

40...40 mA

Fattore di potenza

0.5

Tipo di tensione

AC

Efficienza luminosa

115 lm/W

Indice di resa cromatica

80-89

Lampada a filamento

no

Tipo di vetro / copertura

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Colore

Multicolore

Angolo del fascio luminoso

320...320 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Diametro

18 mm

Lunghezza

90 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Denominazione lampada

Altri

Numero min. di cicli di commutazione

100000

Fattore di distorsione (THD)

150

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

Durata media nominale

15000 h

Controllo remoto possibile

no

Con telecomando / controllo remoto

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG1

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Lampade LED con attacco B15d. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene con attacco B15d. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Non dimmerabile. Vantaggi prodotto: Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto. Ideale in particolare per piccoli apparecchi di illuminazione di design. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Consumo di energia estremamente basso. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Tre anni di garanzia. Aree applicative: Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Ambienti di lusso. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.