LEDVANCE - LDVLED264083BOX1 LPPR38D12030 15,2W/927 230V E27 FS1OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Forma della lampada - Riflettore
Flusso luminoso - 1035...1035 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Classe di efficienza energetica - G
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 102.633 kg CO2
EAN
4058075264090
Codice prodotto
LDVLED264083BOX1
Cod. produttore
LED264083BOX1
Produttore
LDV
Base
E27
Forma della lampada
Riflettore
Flusso luminoso
1035...1035 lm
Temperatura di colore
2700...2700 K
Classe di efficienza energetica
G
Potenza della lampada
15.2...15.2 W
Dimmerabile
sì
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
91...91 mA
Fattore di potenza
0.5
Tipo di tensione
AC
Efficienza luminosa
68 lm/W
Intensità luminosa
2800 cd
Indice di resa cromatica
90-100
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Colore
Altri
Colore del corpo
Bianco
Angolo del fascio luminoso
30...30 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
122 mm
Lunghezza
134 mm
Grado di protezione (IP)
IP65
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.16
Denominazione lampada
PAR38
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
16 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR38 e attacco a vite. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Dimmerabile. Attacco: E27. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 25.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.